和光堂 緑黄色野菜ふりかけ 緑黄色野菜ふりかけ さけ・おかか

和光堂 緑黄色野菜ふりかけ 緑黄色野菜ふりかけ さけ・おかか - 和光堂

さけ:鮭をフリーズドライ製法でふんわりやわらかく仕上げました。
おかか:かつお削り節を香り高くしょうゆで調味しました。

用途9か月頃から幅(mm)70高さ(mm)125奥行(mm)40内容量(g)13.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1917396619250
オープン
249
269(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする