エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2T32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2T32TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 内容量1個
お気に入りに追加
4094件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45395695 CDM2T32TN-25AZ1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395711 CDM2T32TN-25AZ1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395720 CDM2T32TN-25AZ1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,440
15,696
17,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395729 CDM2T32TN-25AZ1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,750
12,375
13,613 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395738 CDM2T32TN-25AZ1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,440
15,696
17,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395747 CDM2T32TN-25AZ1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,750
12,375
13,613 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395756 CDM2T32TN-25AZ1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,440
15,696
17,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395765 CDM2T32TN-25AZ1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,750
12,375
13,613 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395781 CDM2T32TN-25AZ1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,770
15,993
17,592 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395790 CDM2T32TN-25AZ1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395799 CDM2T32TN-25AZ1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,770
15,993
17,592 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395808 CDM2T32TN-25AZ1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395817 CDM2T32TN-25AZ1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,770
15,993
17,592 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395826 CDM2T32TN-25AZ1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395835 CDM2T32TN-25AZ1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,240
13,716
15,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395851 CDM2T32TN-25AZ1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,650
11,385
12,524 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395860 CDM2T32TN-25AZ1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,020
13,518
14,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395869 CDM2T32TN-25AZ1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,540
11,286
12,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395878 CDM2T32TN-25AZ1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395887 CDM2T32TN-25AZ1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395896 CDM2T32TN-25AZ1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
17,660
15,894
17,483 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395905 CDM2T32TN-25AZ1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
13,970
12,573
13,830 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395921 CDM2T32TN-25AZ1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
17,660
15,894
17,483 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395930 CDM2T32TN-25AZ1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
13,970
12,573
13,830 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395939 CDM2T32TN-25AZ1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
17,660
15,894
17,483 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395948 CDM2T32TN-25AZ1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
13,970
12,573
13,830 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395957 CDM2T32TN-25AZ1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
17,990
16,191
17,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395966 CDM2T32TN-25AZ1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,140
12,726
13,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395975 CDM2T32TN-25AZ1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
17,990
16,191
17,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45395991 CDM2T32TN-25AZ1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,140
12,726
13,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396000 CDM2T32TN-25AZ1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
17,990
16,191
17,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396009 CDM2T32TN-25AZ1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,140
12,726
13,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396018 CDM2T32TN-25AZ1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,460
13,914
15,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396027 CDM2T32TN-25AZ1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396036 CDM2T32TN-25AZ1-W-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,240
13,716
15,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396045 CDM2T32TN-25AZ1-W-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396061 CDM2T32TN-25AZ1-W-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396070 CDM2T32TN-25AZ1-W-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,100
10,890
11,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396079 CDM2T32TN-25AZ1-Q-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
17,490
15,741
17,315 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396088 CDM2T32TN-25AZ1-Q-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396097 CDM2T32TN-25AZ1-Q-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
17,490
15,741
17,315 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396106 CDM2T32TN-25AZ1-Q-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396115 CDM2T32TN-25AZ1-Q-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
17,490
15,741
17,315 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396131 CDM2T32TN-25AZ1-Q-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396140 CDM2T32TN-25AZ1-Q-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
17,820
16,038
17,642 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396149 CDM2T32TN-25AZ1-Q-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,970
12,573
13,830 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396158 CDM2T32TN-25AZ1-Q-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
17,820
16,038
17,642 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396167 CDM2T32TN-25AZ1-Q-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,970
12,573
13,830 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396176 CDM2T32TN-25AZ1-Q-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
17,820
16,038
17,642 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45396185 CDM2T32TN-25AZ1-Q-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,970
12,573
13,830 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする