エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具ボスカット基本形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
2175件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45132389 CDM2BZ32TF-25AZ1-M9N つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,470
13,023
14,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132398 CDM2BZ32TF-25AZ1-M9NS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,110
9,999
10,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132407 CDM2BZ32TF-25AZ1-M9P つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,470
13,023
14,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132416 CDM2BZ32TF-25AZ1-M9PS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,110
9,999
10,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132425 CDM2BZ32TF-25AZ1-M9B つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,250
12,825
14,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132441 CDM2BZ32TF-25AZ1-M9BS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,000
9,900
10,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132450 CDM2BZ32TF-25AZ1-H7C つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,450
14,805
16,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132459 CDM2BZ32TF-25AZ1-H7CS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,100
10,890
11,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132468 CDM2BZ32TF-25AZ1-M9NW つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,800
13,320
14,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132477 CDM2BZ32TF-25AZ1-M9NWS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132486 CDM2BZ32TF-25AZ1-M9PW つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,800
13,320
14,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132495 CDM2BZ32TF-25AZ1-M9PWS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132511 CDM2BZ32TF-25AZ1-M9BW つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,800
13,320
14,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132520 CDM2BZ32TF-25AZ1-M9BWS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132529 CDM2BZ32TF-25AZ1-H7NF つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,330
15,597
17,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132538 CDM2BZ32TF-25AZ1-H7NFS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,540
11,286
12,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132547 CDM2BZ32TF-25AZ1-A96 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,270
11,043
12,147 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132556 CDM2BZ32TF-25AZ1-A96S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132565 CDM2BZ32TF-25AZ1-A93 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,050
10,845
11,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132581 CDM2BZ32TF-25AZ1-A93S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132590 CDM2BZ32TF-25AZ1-A90 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,730
9,657
10,623 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132599 CDM2BZ32TF-25AZ1-A90S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,240
8,316
9,148 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132608 CDM2BZ32TF-25AZ1-B54 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,900
14,310
15,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132617 CDM2BZ32TF-25AZ1-B54S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,830
10,647
11,712 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132626 CDM2BZ32TF-25AZ1-B64 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132635 CDM2BZ32TF-25AZ1-B64S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132651 CDM2BZ32TF-25AZ1-C73C つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,250
12,825
14,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132660 CDM2BZ32TF-25AZ1-C73CS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,000
9,900
10,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132669 CDM2BZ32TF-25AZ1-C80C つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,140
12,726
13,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132678 CDM2BZ32TF-25AZ1-C80CS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,950
9,855
10,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132687 CDM2BZ32TF-25AZ1-B59W つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,670
15,003
16,503 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132696 CDM2BZ32TF-25AZ1-B59WS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132705 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-M9N つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132721 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-M9NS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132730 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-M9P つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132739 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-M9PS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132748 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-M9B つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,850
13,365
14,702 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132757 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-M9BS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,610
10,449
11,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132766 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-H7C つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,050
15,345
16,880 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132775 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-H7CS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132791 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-M9NW つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132800 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-M9NWS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132809 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-M9PW つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132818 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-M9PWS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132827 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-M9BW つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132836 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-M9BWS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132845 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-H7NF つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,930
16,137
17,751 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132861 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-H7NFS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,150
11,835
13,019 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132870 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-A96 つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45132879 CDM2BZ32TF-25AZ1-V-A96S つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,620
9,558
10,514 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする