エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1991件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47779299 CDM2B40TN-25Z1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779308 CDM2B40TN-25Z1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,600
11,340
12,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779317 CDM2B40TN-25Z1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779326 CDM2B40TN-25Z1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,600
11,340
12,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779335 CDM2B40TN-25Z1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779351 CDM2B40TN-25Z1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,600
11,340
12,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779360 CDM2B40TN-25Z1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,610
14,949
16,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779369 CDM2B40TN-25Z1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779378 CDM2B40TN-25Z1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,610
14,949
16,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779387 CDM2B40TN-25Z1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779396 CDM2B40TN-25Z1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,610
14,949
16,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779405 CDM2B40TN-25Z1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779421 CDM2B40TN-25Z1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779430 CDM2B40TN-25Z1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779439 CDM2B40TN-25Z1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,860
12,474
13,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779448 CDM2B40TN-25Z1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779457 CDM2B40TN-25Z1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,540
11,286
12,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779466 CDM2B40TN-25Z1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,730
9,657
10,623 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779475 CDM2B40TN-25Z1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,600
15,840
17,424 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779491 CDM2B40TN-25Z1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779500 CDM2B40TN-25Z1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,600
15,840
17,424 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779509 CDM2B40TN-25Z1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779518 CDM2B40TN-25Z1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,600
15,840
17,424 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779527 CDM2B40TN-25Z1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779536 CDM2B40TN-25Z1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,930
16,137
17,751 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779545 CDM2B40TN-25Z1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779561 CDM2B40TN-25Z1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,930
16,137
17,751 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779570 CDM2B40TN-25Z1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779579 CDM2B40TN-25Z1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,930
16,137
17,751 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779588 CDM2B40TN-25Z1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779597 CDM2B40TN-25Z1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779606 CDM2B40TN-25Z1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,820
11,538
12,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779615 CDM2B40TN-25Z1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779631 CDM2B40TN-25Z1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779640 CDM2B40TN-25Z1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,860
12,474
13,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779649 CDM2B40TN-25Z1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,050
10,845
11,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779658 CDM2B40TN-25Z1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
18,670
16,803
18,483 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779667 CDM2B40TN-25Z1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,990
13,491
14,840 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779676 CDM2B40TN-25Z1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
18,670
16,803
18,483 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779685 CDM2B40TN-25Z1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,990
13,491
14,840 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779701 CDM2B40TN-25Z1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
18,670
16,803
18,483 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779710 CDM2B40TN-25Z1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,990
13,491
14,840 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779719 CDM2B40TN-25Z1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
19,000
17,100
18,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779728 CDM2B40TN-25Z1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,150
13,635
14,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779737 CDM2B40TN-25Z1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
19,000
17,100
18,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779746 CDM2B40TN-25Z1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,150
13,635
14,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779755 CDM2B40TN-25Z1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
19,000
17,100
18,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779771 CDM2B40TN-25Z1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,150
13,635
14,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779780 CDM2B40TN-25Z1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,470
14,823
16,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47779789 CDM2B40TN-25Z1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
13,890
12,501
13,751 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする