エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1991件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47786841 CDM2B40TF-25Z1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786850 CDM2B40TF-25Z1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,600
11,340
12,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786859 CDM2B40TF-25Z1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786868 CDM2B40TF-25Z1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,600
11,340
12,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786877 CDM2B40TF-25Z1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786886 CDM2B40TF-25Z1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,600
11,340
12,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786895 CDM2B40TF-25Z1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,610
14,949
16,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786911 CDM2B40TF-25Z1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786920 CDM2B40TF-25Z1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,610
14,949
16,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786929 CDM2B40TF-25Z1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786938 CDM2B40TF-25Z1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,610
14,949
16,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786947 CDM2B40TF-25Z1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786956 CDM2B40TF-25Z1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786965 CDM2B40TF-25Z1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786981 CDM2B40TF-25Z1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,860
12,474
13,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786990 CDM2B40TF-25Z1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47786999 CDM2B40TF-25Z1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,540
11,286
12,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787008 CDM2B40TF-25Z1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,730
9,657
10,623 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787017 CDM2B40TF-25Z1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,600
15,840
17,424 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787026 CDM2B40TF-25Z1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787035 CDM2B40TF-25Z1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,600
15,840
17,424 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787051 CDM2B40TF-25Z1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787060 CDM2B40TF-25Z1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,600
15,840
17,424 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787069 CDM2B40TF-25Z1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787078 CDM2B40TF-25Z1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,930
16,137
17,751 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787087 CDM2B40TF-25Z1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787096 CDM2B40TF-25Z1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,930
16,137
17,751 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787105 CDM2B40TF-25Z1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787121 CDM2B40TF-25Z1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,930
16,137
17,751 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787130 CDM2B40TF-25Z1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787139 CDM2B40TF-25Z1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787148 CDM2B40TF-25Z1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,820
11,538
12,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787157 CDM2B40TF-25Z1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787166 CDM2B40TF-25Z1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787175 CDM2B40TF-25Z1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,860
12,474
13,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787191 CDM2B40TF-25Z1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,050
10,845
11,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787200 CDM2B40TF-25Z1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
18,670
16,803
18,483 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787209 CDM2B40TF-25Z1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,990
13,491
14,840 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787218 CDM2B40TF-25Z1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
18,670
16,803
18,483 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787227 CDM2B40TF-25Z1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,990
13,491
14,840 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787236 CDM2B40TF-25Z1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
18,670
16,803
18,483 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787245 CDM2B40TF-25Z1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,990
13,491
14,840 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787261 CDM2B40TF-25Z1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
19,000
17,100
18,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787270 CDM2B40TF-25Z1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,150
13,635
14,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787279 CDM2B40TF-25Z1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
19,000
17,100
18,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787288 CDM2B40TF-25Z1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,150
13,635
14,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787297 CDM2B40TF-25Z1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
19,000
17,100
18,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787306 CDM2B40TF-25Z1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,150
13,635
14,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787315 CDM2B40TF-25Z1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,470
14,823
16,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47787331 CDM2B40TF-25Z1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
13,890
12,501
13,751 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする