エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ40TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ボスカット基本形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
2137件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47934175 CDM2BZ40TN-25Z1-M9N つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,620
14,058
15,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934191 CDM2BZ40TN-25Z1-M9NS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,270
11,043
12,147 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934200 CDM2BZ40TN-25Z1-M9P つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,620
14,058
15,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934209 CDM2BZ40TN-25Z1-M9PS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,270
11,043
12,147 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934218 CDM2BZ40TN-25Z1-M9B つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934227 CDM2BZ40TN-25Z1-M9BS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934236 CDM2BZ40TN-25Z1-H7C つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,600
15,840
17,424 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934245 CDM2BZ40TN-25Z1-H7CS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934261 CDM2BZ40TN-25Z1-M9NW つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934270 CDM2BZ40TN-25Z1-M9NWS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,430
11,187
12,306 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934279 CDM2BZ40TN-25Z1-M9PW つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934288 CDM2BZ40TN-25Z1-M9PWS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,430
11,187
12,306 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934297 CDM2BZ40TN-25Z1-M9BW つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934306 CDM2BZ40TN-25Z1-M9BWS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,430
11,187
12,306 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934315 CDM2BZ40TN-25Z1-H7NF つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
18,480
16,632
18,295 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934331 CDM2BZ40TN-25Z1-H7NFS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934340 CDM2BZ40TN-25Z1-A96 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,420
12,078
13,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934349 CDM2BZ40TN-25Z1-A96S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,170
10,053
11,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934358 CDM2BZ40TN-25Z1-A93 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934367 CDM2BZ40TN-25Z1-A93S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934376 CDM2BZ40TN-25Z1-A90 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934385 CDM2BZ40TN-25Z1-A90S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,400
9,360
10,296 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934401 CDM2BZ40TN-25Z1-B54 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,050
15,345
16,880 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934410 CDM2BZ40TN-25Z1-B54S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,980
11,682
12,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934419 CDM2BZ40TN-25Z1-B64 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934428 CDM2BZ40TN-25Z1-B64S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,050
10,845
11,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934437 CDM2BZ40TN-25Z1-C73C つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934446 CDM2BZ40TN-25Z1-C73CS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934455 CDM2BZ40TN-25Z1-C80C つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,290
13,761
15,137 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934471 CDM2BZ40TN-25Z1-C80CS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,100
10,890
11,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934480 CDM2BZ40TN-25Z1-B59W つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,820
16,038
17,642 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934489 CDM2BZ40TN-25Z1-B59WS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,370
12,033
13,236 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934498 CDM2BZ40TN-25Z1-V-M9N つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,940
15,246
16,771 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934507 CDM2BZ40TN-25Z1-V-M9NS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,590
12,231
13,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934516 CDM2BZ40TN-25Z1-V-M9P つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,940
15,246
16,771 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934525 CDM2BZ40TN-25Z1-V-M9PS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,590
12,231
13,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934541 CDM2BZ40TN-25Z1-V-M9B つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,720
15,048
16,553 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934550 CDM2BZ40TN-25Z1-V-M9BS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934559 CDM2BZ40TN-25Z1-V-H7C つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
18,920
17,028
18,731 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934568 CDM2BZ40TN-25Z1-V-H7CS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934577 CDM2BZ40TN-25Z1-V-M9NW つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,270
15,543
17,097 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934586 CDM2BZ40TN-25Z1-V-M9NWS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,750
12,375
13,613 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934595 CDM2BZ40TN-25Z1-V-M9PW つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,270
15,543
17,097 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934611 CDM2BZ40TN-25Z1-V-M9PWS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,750
12,375
13,613 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934620 CDM2BZ40TN-25Z1-V-M9BW つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,270
15,543
17,097 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934629 CDM2BZ40TN-25Z1-V-M9BWS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,750
12,375
13,613 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934638 CDM2BZ40TN-25Z1-V-H7NF つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
19,800
17,820
19,602 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934647 CDM2BZ40TN-25Z1-V-H7NFS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,020
13,518
14,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934656 CDM2BZ40TN-25Z1-V-A96 つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47934665 CDM2BZ40TN-25Z1-V-A96S つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,490
11,241
12,365 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする