ミニマリズム インスタネット
手軽に!コンパクトに携帯できる!インスタネットに伸縮可能な振り出し式のランディングシャフトをミックスしたライトゲーム用ランディングツール。 夜でも見やすい白フレームで、魚体にやさしくルアーが絡みにくいラバーコーティングネット。 シャフトは最大に伸ばすと約2.4m、ネット枠は最大約30cmで、極細ラインでの不意の大物に緊急対応。バッグなどに取り付けたり、太ももに装着したりと、ポイントランガンの多いライトゲームにおいて、いざという時に身につけていればきっと役立つ時が来る!!
質量(g)510(ネット+シャフト 330(ホルダー 180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【ホルダー】13.5×30×6.5
継数(本)13
仕舞(cm)【シャフト】Φ3.2×29
内容量1個
注意
※シャフト全長はめいっぱい伸ばした場合の目安です。※重量は商品毎に多少の誤差がございます。
※破損の原因になりますので、振り出したシャフトを仕舞う際は、必ず太い節から順番に仕舞ってください。