エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2L40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2L40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし内容量1個
1949件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49142978CDM2L40TF-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
49142987CDM2L40TF-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
49142996CDM2L40TF-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143005CDM2L40TF-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143021CDM2L40TF-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143030CDM2L40TF-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143039CDM2L40TF-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143048CDM2L40TF-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143057CDM2L40TF-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143066CDM2L40TF-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143075CDM2L40TF-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143091CDM2L40TF-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143100CDM2L40TF-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143109CDM2L40TF-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,640
12,276
13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143118CDM2L40TF-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143127CDM2L40TF-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,530
12,177
13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143136CDM2L40TF-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,690
13,221
14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143145CDM2L40TF-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,870
11,583
12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143161CDM2L40TF-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,750
17,775
19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143170CDM2L40TF-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143179CDM2L40TF-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,750
17,775
19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143188CDM2L40TF-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143197CDM2L40TF-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,750
17,775
19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143206CDM2L40TF-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143215CDM2L40TF-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
20,080
18,072
19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143231CDM2L40TF-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143240CDM2L40TF-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
20,080
18,072
19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143249CDM2L40TF-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143258CDM2L40TF-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
20,080
18,072
19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143267CDM2L40TF-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143276CDM2L40TF-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,550
15,795
17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143285CDM2L40TF-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,960
13,464
14,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143301CDM2L40TF-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,330
15,597
17,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143310CDM2L40TF-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143319CDM2L40TF-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143328CDM2L40TF-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143337CDM2L40TF-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,820
18,738
20,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143346CDM2L40TF-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,130
15,417
16,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143355CDM2L40TF-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,820
18,738
20,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143371CDM2L40TF-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,130
15,417
16,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143380CDM2L40TF-75AZ1-M9NVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
19,200
17,280
19,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143389CDM2L40TF-75AZ1-M9NVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143398CDM2L40TF-75AZ1-M9PVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
19,200
17,280
19,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143407CDM2L40TF-75AZ1-M9PVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143416CDM2L40TF-75AZ1-M9BVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
19,200
17,280
19,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143425CDM2L40TF-75AZ1-M9BVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143441CDM2L40TF-75AZ1-M9NWVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
19,530
17,577
19,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143450CDM2L40TF-75AZ1-M9NWVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143459CDM2L40TF-75AZ1-M9PWVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
19,530
17,577
19,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
49143468CDM2L40TF-75AZ1-M9PWVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする