曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2C40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2C40TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形内容量1個
4014件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49200238CDM2C40TN-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200247CDM2C40TN-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200256CDM2C40TN-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200265CDM2C40TN-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200281CDM2C40TN-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200290CDM2C40TN-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200299CDM2C40TN-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200308CDM2C40TN-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200317CDM2C40TN-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200326CDM2C40TN-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200335CDM2C40TN-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200351CDM2C40TN-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200360CDM2C40TN-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200369CDM2C40TN-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,640
12,276
13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200378CDM2C40TN-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200387CDM2C40TN-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200396CDM2C40TN-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,690
13,221
14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200405CDM2C40TN-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,870
11,583
12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200421CDM2C40TN-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,750
17,775
19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200430CDM2C40TN-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200439CDM2C40TN-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,750
17,775
19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200448CDM2C40TN-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200457CDM2C40TN-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
19,750
17,775
19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200466CDM2C40TN-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200475CDM2C40TN-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,080
18,072
19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200491CDM2C40TN-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200500CDM2C40TN-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,080
18,072
19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200509CDM2C40TN-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200518CDM2C40TN-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
20,080
18,072
19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200527CDM2C40TN-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200536CDM2C40TN-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200545CDM2C40TN-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,960
13,464
14,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200561CDM2C40TN-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,330
15,597
17,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200570CDM2C40TN-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200579CDM2C40TN-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200588CDM2C40TN-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200597CDM2C40TN-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,820
18,738
20,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200606CDM2C40TN-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,130
15,417
16,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200615CDM2C40TN-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,820
18,738
20,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200631CDM2C40TN-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,130
15,417
16,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200640CDM2C40TN-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
20,820
18,738
20,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200649CDM2C40TN-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,130
15,417
16,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200658CDM2C40TN-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
21,150
19,035
20,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200667CDM2C40TN-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,300
15,570
17,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200676CDM2C40TN-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
21,150
19,035
20,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200685CDM2C40TN-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,300
15,570
17,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200701CDM2C40TN-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
21,150
19,035
20,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200710CDM2C40TN-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,300
15,570
17,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200719CDM2C40TN-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
18,620
16,758
18,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
49200728CDM2C40TN-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,030
14,427
15,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする