Anker Solix BP1000 拡張バッテリー (1056Wh)

Anker Solix BP1000 拡張バッテリー (1056Wh) Anker(アンカー)

大容量拡張バッテリー
Anker Solixの長寿命・大容量ポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」(別売り)と接続することで、容量を1056Whから2112Whへ倍増させることができます。 (※本製品単体での使用はできません。)
長寿命バッテリー搭載
ポータブル電源は使用するリチウムイオン電池の種類によって、寿命が大きく異なることはご存知でしょうか。
Ankerは、電池寿命の長さと熱安定性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも高品質なセルを厳選。初期容量の80%まで容量が劣化するまでのサイクル回数は3,000回以上を誇ります。
急速充電
最短わずか58分で100%満充電可能な急速充電に対応しているため、非常時でも短時間で十分な電力を確保することができます。
(※Anker Solix C1000が満充電されてから本製品の充電が開始されます。)
ケーブル一本で簡単に接続
付属の充電ケーブル1本でAnker Solix C1000に簡単に接続することができます。
アプリ対応
スマートフォンのアプリに対応しているため、Anker Solix C1000と連結時に遠隔でもバッテリーの状態確認ができます。

質量(kg)約9.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32.3×19.5×19.9 バッテリー容量(Wh)1056 内容量1個
注意
※「Anker Solix C1000 Portable Power Station」(別売り) 以外のポータブル電源には対応しておりません。
※本製品にはACやUSB等の出力ポートは付いておらず、単体でご使用頂くことはできません。
※本製品への充電は「Anker Solix C1000 Portable Power Station」を介してのみ行うことができます。
※充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
※炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障
※劣化の原因、および発熱の原因となります。
※データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※パッケージ、取扱説明書、製品本体に「Anker SOLIX BP1000 Expansion Battery」と印字されておりますが、「Anker Solix BP1000 拡張バッテリー (1056Wh)」と同一製品なりますので、ご安心ください
※製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19252226 A17611Z1-85-71
81,809
89,990 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする