Bi 無線式電動雲台(デンウン)
Bi Rodを好きな長さまで伸ばして、手元で画角を変えられます。
一度高さ調整をした後に画角調整の必要がなく、より便利に撮影が可能になります。
従来モデルとは異なり、無線式(ラジコン)に変更し、より撮影の利便性を追求しました。
テスト用電池が付属しておりますが動作確認のみとし、実際にご使用いただく場合には新しい電池をご準備ください。
またご使用時に接続が不安定な場合、リモコンのアンテナを伸ばしてください。
技適取得済み(番号:R 214-119285)。技適マークはリモコン蓋内部にございます。
※Bi Rodシリーズすべてでご使用いただけます(7.5m/11.5mも可)。
質量(g)約340
備考本体の電源をONにしてLEDライトが点灯しても動作しない場合は電池残量が不足していますので電池を交換してください。
耐荷重(kg)約1.5
使用距離範囲(m)リモコン約20
使用電池9V 角形乾電池×2個(本体用・リモコン用)
周波数(MHz)315
連続使用回数約600往復
上下角度調整上下稼働角度制限なし
内容量1個
注意
※モーター音が多少するため、動画撮影の際には雑音が録音されますので予めご了承ください。※電動雲台をご使用の際はBi Rodに付属している自由雲台(標準装備品)を取り外してご使用ください。より安定した撮影が可能となります。
※防水・防塵性能はございません。
※リモコンの電波はWi-Fi等による混信はございませんが、リモコン電波同士は混信いたします。近くで2台以上のご利用はお控えください。
※耐荷重は約1.5kgまでとなっておりますが、過度な力が一箇所にかかることで破損する恐れがございます。また、カメラの種類によっては重心が中心に来ず、十分に稼働しないため、推奨機種はミラーレス一眼(凸レンズ取り付け前)・アクションカメラ・コンデジのみとなります。