ワイヤレスステレオヘッドセット

ワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONY

アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性
毎日使える軽く、快適な装着性
WH-CH510よりもさらに快適な装着性
シワの少ない滑らかな低反撥ウレタンフォームのイヤーパッドを採用。
柔らかく、耳当たりが良いイヤーパッドが快適な着け心地をもたらし、長時間つけていても疲れにくくなっています。
刷新された本体デザイン
本体デザインを大きく刷新。
スイーベルでフラットに折りたたんでも角がなく、滑らかなフォルム。
小型軽量のオンイヤータイプ
約147gの軽量モデルなので、手軽に持ち運ぶことができます。
また、ハウジング部をフラットにしまえるスイーベル機構を採用。
コンパクトに持ち運びやすく、出先で使うのにも便利です。
耳元のボタンでスマートフォンなどのプレーヤーをかんたん操作
iPhone/スマートフォンや音楽再生機をポケットから取り出すことなく曲送り/曲戻し、再生/一時停止、音量の調節、電話の受話や終話(※)の操作が可能。

付属品USBケーブル、保証書型式密閉ダイナミック質量(g)約147電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池(DC3.7)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2標準持続時間(h)電源:(連続音声再生)最大50、(連続通話)最大40充電時間(時間)約3充電方式USB充電保護対応コンテンツ:SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266707WH-CH520 PZピンク
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
19266716WH-CH520 YZイエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする