デジタル コードレス ファクス
着信音が鳴る前に自動で相手にメッセージをアナウンス、「迷惑防止」機能搭載
通話内容を最大約10分自動で録音
300件まで登録可能な迷惑電話着信拒否
相手を確認してから電話に出られる「あんしん応答」
ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)
よく掛ける番号を登録できるワンタッチダイヤル3件
用途デジタル コードレス 普通紙 ファクス 子機1台付き 固定電話機 通話機 録音 防犯対策 詐欺対策
付属品受話器、受話器コード、お試し用インクフィルム(約5m)、コードレス子機、子機用電池パック、子機用電池カバー、子機充電台
質量(kg)親機:2.4
質量(g)子機:140、充電台:155
最大消費電力(W)充電台:0.7、親機:120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【親機】29.6×19.1×8.6(受話器、突起部除く)、29.6×24×25.6(記録紙トレーオープン時、受話器、突起部除く)、【子機】4.9×2.5×17.5、【充電台】7.3×9×4.7
待機時消費電力(W)充電台:0.2、親機:0.5
内容量1台
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19266549 | KX-PD350DL-W | 19266601 | KX-PD260DLG |
![]() |
デジタル コードレス 普通紙 ファクス 子機1台付き | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥25,980 税込¥28,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |