栃木屋 栃木屋の 機構部品 栃木屋の 扉部品 栃木屋の ロック、鍵、キー スペアキー 錠前付帯部品タイプ スペアキー 注文コード メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.224 用途鍵紛失時など 材質黄銅 タイプ錠前付帯部品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1個 注意 ※1本仕様です お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TL-224-KEY 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19266305 TL-224-KEY オープン ¥349 ¥349 ¥384 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 宅配錠(左取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 宅配錠(右取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン) 税込¥15,378~ ¥13,980~ 重量用ステンレス丁番 SYS(シブタニ) 税込¥548~ ¥498~ ワンウェイトルクヒンジ SYS(シブタニ) 税込¥2,079 ¥1,890 プラレベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥417~ ¥379~ Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 税込¥19~ ¥17~ 三段引スライドレール フジテック・ジャパン 税込¥725~ ¥659~ PC ワンタッチ45度三方エルボ フジテック・ジャパン 税込¥329~ ¥299~ PC ワンタッチV型エルボ フジテック・ジャパン 税込¥318~ ¥289~ PC ワンタッチフリーエルボNo.10 フジテック・ジャパン 税込¥274~ ¥249~ PC ワンタッチフリーエルボNo.12 フジテック・ジャパン 税込¥307~ ¥279~ PC ワンタッチフリー棚受 フジテック・ジャパン 税込¥274~ ¥249~ PC ワンタッチ三方エルボ フジテック・ジャパン 税込¥318~ ¥289~ アラビアハンドル フジテック・ジャパン 税込¥1,318~ ¥1,198~ スコットハンドル フジテック・ジャパン 税込¥901~ ¥819~ ニューストレートハンドル フジテック・ジャパン 税込¥593~ ¥539~ メルヘンハンドル フジテック・ジャパン 税込¥703~ ¥639~ アジャスター×40個 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥13,178~ ¥11,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品扉部品ロック、鍵、キー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「扉部品」にはこんなカテゴリがあります ロック、鍵、キー 扉止ストッパー ワンタッチ窓、点検窓 主幹バー・分岐バー 扉・外装部品その他 シェアする マイページ 最近見た商品