トゲ抜き

トゲ抜き ティ・エス・ケイ トゲ抜き ティ・エス・ケイ

用途ガーデニング、金属加工、建築などの現場でトゲを抜く際に 材質本体:プラスチック レンズ:アクリル樹脂 ホワイト/ブラック 質量(g)2 倍率7倍 レンズ径(Φmm)10 レンズアクリルレンズ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×20×35 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19278921 ST-30
750
599
659 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする