ポロシャツ 兼用 半袖

ポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの男女兼用半袖ポロシャツ。袖口、脇スリット、台襟にトリコロールカラーのテープをあしらった、おしゃれなデザインです。身生地はトリコロールと相性の良いネイビー。上品で落ち着いた雰囲気が、患者さんに安心感を与えます。体にほどよくフィットするきれいなラインやコンパクトな襟が、すっきりスマートな印象を演出。動きに寄り添うのびやかなニット素材は、吸汗速乾や制電加工で着心地も快適。型くずれしにくく、汚れも付きにくいので、お手入れも簡単です。両サイドには小物収納の便利なポケットも付いています。

ネイビー混率(%)ポリエステル75% 綿25%機能制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚 / 制電素材トリコットカノコ性別男女兼用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929930972-479-SS96391869
7,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929931872-479-MM102431971
7,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929932772-479-LL108452073
7,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929933672-479-LLLL114472175
7,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929934572-479-3L3L120492277
7,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする