住商モンブラン
ニットシャツ 兼用 半袖
住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与、シンプルなボタンダウンをライン使いでブラッシュアップ
混率(%)
ポリエステル90、キュプラ10
機能
透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚
素材
モイステックス鹿の子
性別
男女兼用
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
ネイビー/ブルー
ブラウン/ブラウン
ベージュ/ブラウン
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択してください
96
102
108
114
120
袖丈(cm)
選択してください
21
22
23
24
25
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19293901
32-5007-S
ベージュ/ブラウン
S
96
40
21
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19293910
32-5007-M
ベージュ/ブラウン
M
102
42
22
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19293919
32-5007-L
ベージュ/ブラウン
L
108
44
23
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19293928
32-5007-LL
ベージュ/ブラウン
LL
114
46
24
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19293937
32-5007-3L
ベージュ/ブラウン
3L
120
48
25
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19293946
32-5008-S
ブラウン/ブラウン
S
96
40
21
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19293955
32-5008-M
ブラウン/ブラウン
M
102
42
22
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19293971
32-5008-L
ブラウン/ブラウン
L
108
44
23
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19293980
32-5008-LL
ブラウン/ブラウン
LL
114
46
24
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19293989
32-5008-3L
ブラウン/ブラウン
3L
120
48
25
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19293998
32-5009-S
ネイビー/ブルー
S
96
40
21
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19294007
32-5009-M
ネイビー/ブルー
M
102
42
22
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19294016
32-5009-L
ネイビー/ブルー
L
108
44
23
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19294025
32-5009-LL
ネイビー/ブルー
LL
114
46
24
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19294041
32-5009-3L
ネイビー/ブルー
3L
120
48
25
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください