ポロシャツ 兼用 半袖

ポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの男女兼用半袖ポロシャツ。ネイビーをベースにしたツートンカラーが目を引く、ひと味違う個性派デザインです。ネイビー×ブルーの組み合わせは相性抜群!男女問わず、明るく親しみやすい表情を演出します。襟もとはハーフジップ仕様で、きちんと閉めたり、少し開けたり、好みの開き具合に調整可能。袖下と脇のパーツが一体化した仕立てで、肩や腕まわりの動きやすさが抜群です。丸いカットの両脇ポケットはデザインのアクセントにも。サラッとした肌ざわりで着心地が良く、制菌加工・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚など素材の機能も多彩。

ネイビー/ブルー混率(%)ポリエステル75% 綿25%機能制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚 / 制電素材トリコットカノコ性別男女兼用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929531072-483-SS96391868
6,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929531972-483-MM102431970
6,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929532872-483-LL108452072
6,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929533772-483-LLLL114472174
6,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929534672-483-3L3L120492276
6,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする