内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
仕様【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^15【ロード/アンロードサイクル(40℃)】600000【ワークロード】550TB/年【12VDC±10%(A、ピーク)】1.7【R/W 平均電力】6
その他【Advanced Format (AF)】あり
質量(kg)0.67(± 3%)/ (1.47ポンド)
容量【フォーマット】26TB
品番WD260KFGX
消費電力(W)【アイドル時】3.6【スタンバイ / スリープモード時】平均1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1
記録方式CMR
インターフェースSATA
キャッシュメモリ(MB)512MB
幅(inch)4/± 0.01 (101.6mm)
高さ(inch)1.028/ (26.1mm)
衝撃(半正弦波、2ms、G):【運用】40【非稼働】200
互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム
周囲温度(℃)【運用】5~65【非稼働】-40~70
回転速度7200[r.p.m]
転送速度(MB/sec)up to 272
データ転送速度6Gb/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI / ICES-003/NMB-003 / CE / FCC / KC / Maghreb / RCM / UKCA / VCCI / CB-Scheme / TUV / UL
長さ(inch)5.787 / (147mm)
音響パワーレベル(dB)【シーク(平均)】32【アイドル】25
MTBF(時間)【M時間/予測】2500000
フォームファクタ3.5-Inch
内容量1台
PCパーツ の新着商品
