関兼常
パン&ハムスライサー
材質
【刃】ステンレス刃物鋼【柄】PP樹脂
全長(mm)
385
刃長(mm)
250
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19279700
AQ10001
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください