曜日別特売

高速製氷機ブラック

高速製氷機ブラック - ベルソス高速製氷機ブラック - ベルソス高速製氷機ブラック - ベルソス高速製氷機ブラック - ベルソス高速製氷機ブラック - ベルソス高速製氷機ブラック - ベルソス高速製氷機ブラック - ベルソス高速製氷機ブラック - ベルソス
(1件のレビュー)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。

用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)材質ポリプロピレン質量(kg)6ブラック容量(L)約1.3(貯水タンク)間口(mm)約270電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×280×400時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。製氷量約12kg/日(目安)内容量1台
注意
※小型製氷機
※コンパクト製氷機
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19281678VS-ICE012
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 職場で使用

予想以上に早く氷が出来ました。便利に使っています。家庭用ですのでストックできる量は少なめですが、製氷時間が短いのであまり不便は感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする