フジテック・ジャパン
五方エルボ 回転止ネジ付 ブラック
付属品
止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
五方エルボ
色
ブラック
仕上
黒塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19304830
25mm
25mm
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
19304839
32mm
32mm
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください