曜日別特売

リサイクルポリエステル パースミニバッグ

リサイクルポリエステル パースミニバッグ - フェリックリサイクルポリエステル パースミニバッグ - フェリックリサイクルポリエステル パースミニバッグ - フェリックリサイクルポリエステル パースミニバッグ - フェリックリサイクルポリエステル パースミニバッグ - フェリックリサイクルポリエステル パースミニバッグ - フェリックリサイクルポリエステル パースミニバッグ - フェリックリサイクルポリエステル パースミニバッグ - フェリック

再生ポリエステルを使用した巾着にもなるミニバッグ。

容量(L)5寸法(cm)21.5×23×10素材リサイクルポリエステル100%ストラップ長さ(cm)【ショルダーストラップ】125(調整可能)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19305085RPM-400ブラック
2,200
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
19305101RPM-400ネイビー
2,200
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
19305110RPM-400ベージュ
2,200
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
19305119RPM-400オリーブ
2,200
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする