イワタ イワタの 救急・衛生 イワタの 脱脂綿・綿球・綿棒 イワタの カット綿 コットンフラワー コットンフラワー 注文コード 19314569 (1件のレビュー) 花の形(ハス)。 材質コットン 色各4色ずつ(バイオレット、ブルー、ピンク、イエロー、グリーン) 内容量1箱(20個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DSS91-HA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19314569 DSS91-HA ¥418 ¥409 ¥409 ¥450 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 脱脂綿・綿球・綿棒 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 地球トンボ カット綿 Yamato(大和工場) 税込¥241~ ¥219~ カットメン BOX 100g 白十字 税込¥505 ¥459 バスケットへ プレス4cm×4cm カット綿 500g【箱入】 Yamato(大和工場) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 地球トンボ カット綿5cm×6cm 500g Yamato(大和工場) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ サクラ印 カット綿4cm×4cm 500g Yamato(大和工場) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 滅菌カット綿 4cm×4cm 40枚 24袋 Yamato(大和工場) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 地球トンボ 4cm×4cmカット綿 100g Yamato(大和工場) 税込¥439 ¥399 バスケットへ タキレーヌ カットメン 250g ホワイト 白鶴綿業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ コンファコットン カット綿 1ケース 500g×20箱入 エフスリィー 税込¥36,278~ ¥32,980~ ファミリーコットン 7cm×7cm 40g Yamato(大和工場) 税込¥208 ¥189 バスケットへ 滅菌ラパロガーゼG 4ツ折 2334シリーズ ハクゾウメディカル 税込¥28,578~ ¥25,980~ カット綿 500g 21シリーズ COTEX 税込¥1,934 ¥1,758 Den セレクトカットメン 歯愛メディカル 税込¥1,208~ ¥1,098~ カット 端綿 1Kg Yamato(大和工場) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ Den カットメン 歯愛メディカル 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 整肌美顔用コットンマスク 50枚 白鶴綿業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ハクゾウ滅菌ラパロガーゼNEO 2335シリーズ ハクゾウメディカル 税込¥28,578~ ¥25,980~ FC脱脂綿 50g 10952 ポリホウソウ 白十字 税込¥241 ¥219 バスケットへ FC脱脂綿 100g 10953 ポリホウソウ 白十字 税込¥428 ¥389 バスケットへ HUBY-COTIX検体採取用綿棒 009928A 100ホンイリ 山洋 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生脱脂綿・綿球・綿棒カット綿 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 19314569 2025-10-02 用途: お別れ用の装飾品として 日本アステル株式会社 様 (サービス業) 値段の割にクオリティが高く華やかな演出品として非常に使える。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります 綿棒 綿球 カット綿 脱脂綿 洗浄綿 青梅綿 シェアする マイページ 最近見た商品