曜日別特売

フライパン

フライパン - プレミアシェフ

超硬質セラミックダブル配合で耐久性に優れ、こびりつきにくい「テフロン(R)プラチナ加工」+マーブル加工
熱変形に強くムラのない熱伝導が可能
ハンドルジョイント部にもフッ素樹脂塗膜加工を施し、お手入れしやすい
金属ヘラ使用OK(角の丸い金属ヘラ使用)

用途調理の際に材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂質量(g)840加工内面/テフロンプラチナ加工+マーブル加工、外面/焼付塗装対応オール熱源対応寸法(cm)47.6×27.2×11.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19311498PCF-26
4,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする