曜日別特売

チェア Uチェア ローバック アルミ脚 ブラックシェル(組立サービス付き)

チェア Uチェア ローバック アルミ脚 ブラックシェル(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア Uチェア ローバック アルミ脚 ブラックシェル(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア Uチェア ローバック アルミ脚 ブラックシェル(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア Uチェア ローバック アルミ脚 ブラックシェル(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア Uチェア ローバック アルミ脚 ブラックシェル(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア Uチェア ローバック アルミ脚 ブラックシェル(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア Uチェア ローバック アルミ脚 ブラックシェル(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア Uチェア ローバック アルミ脚 ブラックシェル(組立サービス付き) - プラス[家具]

曲線が作り出す柔らかなシルエットが特徴のUチェア。
ブラックシェル アルミ脚 ローバックモデル。
座面高(上下)調整、背ロッキング強度調整のほかロッキング位置固定(4段階)が可能です。
チェアの出し入れに便利な取っ手機能がデザインされています(ジャケットハンガー取付時は使用できません)。

機能座上下、シンクロロッキング(固定可)座面高さ(mm)428~516座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450外寸法・幅(mm)669外寸法・高さ(mm)828グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)637背タイプローバック脚の種類アルミ脚サービス分類組立・設置・取付内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(0.28MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19356700KD-UC65SEL-N BK背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタンパッド付17.2本体:ブラック、クロス:ブラックアジャスト肘
101,800
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19356709KD-UC65SEL-N RD背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタンパッド付17.2本体:ブラック、クロス:レッドアジャスト肘
101,800
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19356718KD-UC65SEL-N BL背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタンパッド付17.2本体:ブラック、クロス:ブルーアジャスト肘
101,800
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19356727KD-UC65SEL-N SB背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタンパッド付17.2本体:ブラック、クロス:スカイブルーアジャスト肘
101,800
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19356736KD-UC65SEL-N YG背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタンパッド付17.2本体:ブラック、クロス:イエローグリーンアジャスト肘
101,800
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19356745KD-UC65SEL-N OR背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタンパッド付17.2本体:ブラック、クロス:オレンジアジャスト肘
101,800
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19356761KC-UC64SEL-N BK背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター16.1本体:ブラック、クロス:ブラック肘なし
80,800
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19356770KC-UC64SEL-N RD背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター16.1本体:ブラック、クロス:レッド肘なし
80,800
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19356779KC-UC64SEL-N BL背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター16.1本体:ブラック、クロス:ブルー肘なし
80,800
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19356788KC-UC64SEL-N SB背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター16.1本体:ブラック、クロス:スカイブルー肘なし
80,800
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19356797KC-UC64SEL-N YG背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター16.1本体:ブラック、クロス:イエローグリーン肘なし
80,800
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19356806KC-UC64SEL-N OR背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター16.1本体:ブラック、クロス:オレンジ肘なし
80,800
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする