曜日別特売

チェア Rena アルミ脚 肘なし

チェア Rena アルミ脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena アルミ脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena アルミ脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena アルミ脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena アルミ脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena アルミ脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena アルミ脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena アルミ脚 肘なし - プラス[家具]

多様化するオフィスシーンにマッチする、心地よく美しいデザインのチェア Rena(レナ) アルミ脚 肘なしモデル。
Rena(レナ)はクロス10色、ボディカラー3色、脚素材はアルミ脚と樹脂脚の2種、背タイプは樹脂シェルとクッションの2種、肘タイプ3種の組み合わせを設定。
さまざまなシーンに馴染むデザインとカラーバリエーションでどんな環境にも「わたしらしさ」をプラスするチェアです。
機能面においてもくるぶしを支点としたシンクロロッキング機能、体格にあわせて自在にたわむインナーシェル、どんな姿勢にもあうなめらかな肘形状(肘付モデルのみ)により、
椅子が身体にフィットして快適な座り心地を実現。デスクワークにも最適です。

材質背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ナイロン双輪キャスター肘掛なし機能座上下、シンクロロッキング(固定機能なし)座面高さ(mm)425~525座面寸法(幅W×奥行D)(mm)484×437外寸法・幅(mm)669グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)637脚の種類アルミ脚内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(14.68MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全60種類を絞り込む
質量(kg)
60種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
背もたれ
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19349341KC-RN51SKL BK13本体:ホワイト、クロス:ブラック樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349350KC-RN51SKL DG13本体:ホワイト、クロス:ダークグレー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349359KC-RN51SKL WG13本体:ホワイト、クロス:ウォームグレー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349368KC-RN51SKL LG13本体:ホワイト、クロス:ライトグレー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349377KC-RN51SKL DB13本体:ホワイト、クロス:ネイビー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349386KC-RN51SKL UG13本体:ホワイト、クロス:エバーグリーン樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349395KC-RN51SKL BL13本体:ホワイト、クロス:セージブルー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349411KC-RN51SKL OL13本体:ホワイト、クロス:オリーブ樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349420KC-RN51SKL YL13本体:ホワイト、クロス:オーカーイエロー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349429KC-RN51SKL OR13本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジ樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349438KC-RN01SKL BK13本体:ライトグレー、クロス:ブラック樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349447KC-RN01SKL DG13本体:ライトグレー、クロス:ダークグレー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349456KC-RN01SKL WG13本体:ライトグレー、クロス:ウォームグレー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349465KC-RN01SKL LG13本体:ライトグレー、クロス:ライトグレー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349481KC-RN01SKL DB13本体:ライトグレー、クロス:ネイビー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349490KC-RN01SKL UG13本体:ライトグレー、クロス:エバーグリーン樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349499KC-RN01SKL BL13本体:ライトグレー、クロス:セージブルー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349508KC-RN01SKL OL13本体:ライトグレー、クロス:オリーブ樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349517KC-RN01SKL YL13本体:ライトグレー、クロス:オーカーイエロー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349526KC-RN01SKL OR13本体:ライトグレー、クロス:テラコッタオレンジ樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349535KC-RN61SKL BK13本体:ブラック、クロス:ブラック樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349551KC-RN61SKL DG13本体:ブラック、クロス:ダークグレー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349560KC-RN61SKL WG13本体:ブラック、クロス:ウォームグレー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349569KC-RN61SKL LG13本体:ブラック、クロス:ライトグレー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349578KC-RN61SKL DB13本体:ブラック、クロス:ネイビー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349587KC-RN61SKL UG13本体:ブラック、クロス:エバーグリーン樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349596KC-RN61SKL BL13本体:ブラック、クロス:セージブルー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349605KC-RN61SKL OL13本体:ブラック、クロス:オリーブ樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349621KC-RN61SKL YL13本体:ブラック、クロス:オーカーイエロー樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349630KC-RN61SKL OR13本体:ブラック、クロス:テラコッタオレンジ樹脂シェル937
71,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349639KC-RN53SKL BK13.2本体:ホワイト、クロス:ブラッククッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349648KC-RN53SKL DG13.2本体:ホワイト、クロス:ダークグレークッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349657KC-RN53SKL WG13.2本体:ホワイト、クロス:ウォームグレークッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349666KC-RN53SKL LG13.2本体:ホワイト、クロス:ライトグレークッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349675KC-RN53SKL DB13.2本体:ホワイト、クロス:ネイビークッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349691KC-RN53SKL UG13.2本体:ホワイト、クロス:エバーグリーンクッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349700KC-RN53SKL BL13.2本体:ホワイト、クロス:セージブルークッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349709KC-RN53SKL OL13.2本体:ホワイト、クロス:オリーブクッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349718KC-RN53SKL YL13.2本体:ホワイト、クロス:オーカーイエロークッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349727KC-RN53SKL OR13.2本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジクッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349736KC-RN03SKL BK13.2本体:ライトグレー、クロス:ブラッククッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349745KC-RN03SKL DG13.2本体:ライトグレー、クロス:ダークグレークッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349761KC-RN03SKL WG13.2本体:ライトグレー、クロス:ウォームグレークッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349770KC-RN03SKL LG13.2本体:ライトグレー、クロス:ライトグレークッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349779KC-RN03SKL DB13.2本体:ライトグレー、クロス:ネイビークッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349788KC-RN03SKL UG13.2本体:ライトグレー、クロス:エバーグリーンクッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349797KC-RN03SKL BL13.2本体:ライトグレー、クロス:セージブルークッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349806KC-RN03SKL OL13.2本体:ライトグレー、クロス:オリーブクッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349815KC-RN03SKL YL13.2本体:ライトグレー、クロス:オーカーイエロークッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19349831KC-RN03SKL OR13.2本体:ライトグレー、クロス:テラコッタオレンジクッション939
81,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする