曜日別特売

チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 肘なし

チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]

多様化するオフィスシーンにマッチする、心地よく美しいデザインのチェア Rena(レナ) ハイタイプ 樹脂脚 肘なしモデル。
Rena(レナ)はクロス10色、ボディカラー3色、脚素材はアルミ脚と樹脂脚の2種、背タイプは樹脂シェルとクッションの2種、肘タイプ3種の組み合わせを設定。
さまざまなシーンに馴染むデザインとカラーバリエーションでどんな環境にも「わたしらしさ」をプラスするチェアです。
機能面においてもくるぶしを支点としたシンクロロッキング機能、体格にあわせて自在にたわむインナーシェル、どんな姿勢にもあうなめらかな肘形状(肘付モデルのみ)により、
椅子が身体にフィットして快適な座り心地を実現。デスクワークにも最適です。

肘掛なし機能座上下、シンクロロッキング(固定機能なし)座面高さ(mm)582~802座面寸法(幅W×奥行D)(mm)484×437外寸法・幅(mm)659グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)629脚の種類樹脂脚内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(14.68MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全60種類を絞り込む
質量(kg)
60種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
背もたれ
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19352335KC-RN55SKL BK背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ホワイト、クロス:ブラック樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352351KC-RN55SKL DG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ホワイト、クロス:ダークグレー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352360KC-RN55SKL WG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ホワイト、クロス:ウォームグレー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352369KC-RN55SKL LG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ホワイト、クロス:ライトグレー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352378KC-RN55SKL DB背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ホワイト、クロス:ネイビー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352387KC-RN55SKL UG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ホワイト、クロス:エバーグリーン樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352396KC-RN55SKL BL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ホワイト、クロス:セージブルー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352405KC-RN55SKL OL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ホワイト、クロス:オリーブ樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352421KC-RN55SKL YL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ホワイト、クロス:オーカーイエロー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352430KC-RN55SKL OR背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジ樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352439KC-RN05SKL BK背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ライトグレー、クロス:ブラック樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352448KC-RN05SKL DG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ライトグレー、クロス:ダークグレー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352457KC-RN05SKL WG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ライトグレー、クロス:ウォームグレー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352466KC-RN05SKL LG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ライトグレー、クロス:ライトグレー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352475KC-RN05SKL DB背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ライトグレー、クロス:ネイビー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352491KC-RN05SKL UG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ライトグレー、クロス:エバーグリーン樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352500KC-RN05SKL BL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ライトグレー、クロス:セージブルー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352509KC-RN05SKL OL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ライトグレー、クロス:オリーブ樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352518KC-RN05SKL YL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ライトグレー、クロス:オーカーイエロー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352527KC-RN05SKL OR背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ライトグレー、クロス:テラコッタオレンジ樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352536KC-RN65SKL BK背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ブラック、クロス:ブラック樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352545KC-RN65SKL DG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ブラック、クロス:ダークグレー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352561KC-RN65SKL WG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ブラック、クロス:ウォームグレー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352570KC-RN65SKL LG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ブラック、クロス:ライトグレー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352579KC-RN65SKL DB背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ブラック、クロス:ネイビー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352588KC-RN65SKL UG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ブラック、クロス:エバーグリーン樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352597KC-RN65SKL BL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ブラック、クロス:セージブルー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352606KC-RN65SKL OL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ブラック、クロス:オリーブ樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352615KC-RN65SKL YL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ブラック、クロス:オーカーイエロー樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352631KC-RN65SKL OR背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.4本体:ブラック、クロス:テラコッタオレンジ樹脂シェル1094
94,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352640KC-RN56SKL BK背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ホワイト、クロス:ブラッククッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352649KC-RN56SKL DG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ホワイト、クロス:ダークグレークッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352658KC-RN56SKL WG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ホワイト、クロス:ウォームグレークッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352667KC-RN56SKL LG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ホワイト、クロス:ライトグレークッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352676KC-RN56SKL DB背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ホワイト、クロス:ネイビークッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352685KC-RN56SKL UG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ホワイト、クロス:エバーグリーンクッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352701KC-RN56SKL BL背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ホワイト、クロス:セージブルークッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352710KC-RN56SKL OL背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ホワイト、クロス:オリーブクッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352719KC-RN56SKL YL背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ホワイト、クロス:オーカーイエロークッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352728KC-RN56SKL OR背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジクッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352737KC-RN06SKL BK背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ライトグレー、クロス:ブラッククッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352746KC-RN06SKL DG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ライトグレー、クロス:ダークグレークッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352755KC-RN06SKL WG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ライトグレー、クロス:ウォームグレークッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352771KC-RN06SKL LG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ライトグレー、クロス:ライトグレークッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352780KC-RN06SKL DB背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ライトグレー、クロス:ネイビークッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352789KC-RN06SKL UG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ライトグレー、クロス:エバーグリーンクッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352798KC-RN06SKL BL背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ライトグレー、クロス:セージブルークッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352807KC-RN06SKL OL背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ライトグレー、クロス:オリーブクッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352816KC-RN06SKL YL背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ライトグレー、クロス:オーカーイエロークッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352825KC-RN06SKL OR背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、焼付塗装16.6本体:ライトグレー、クロス:テラコッタオレンジクッション1096
103,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする