曜日別特売

チェア Rena 樹脂脚 肘なし

チェア Rena 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]チェア Rena 樹脂脚 肘なし - プラス[家具]

多様化するオフィスシーンにマッチする、心地よく美しいデザインのチェア Rena(レナ) 樹脂脚 肘なしモデル。
Rena(レナ)はクロス10色、ボディカラー3色、脚素材はアルミ脚と樹脂脚の2種、背タイプは樹脂シェルとクッションの2種、肘タイプ3種の組み合わせを設定。
さまざまなシーンに馴染むデザインとカラーバリエーションでどんな環境にも「わたしらしさ」をプラスするチェアです。
機能面においてもくるぶしを支点としたシンクロロッキング機能、体格にあわせて自在にたわむインナーシェル、どんな姿勢にもあうなめらかな肘形状(肘付モデルのみ)により、
椅子が身体にフィットして快適な座り心地を実現。デスクワークにも最適です。

肘掛なし機能座上下、シンクロロッキング(固定機能なし)座面高さ(mm)420~535座面寸法(幅W×奥行D)(mm)484×437外寸法・幅(mm)616グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)587脚の種類樹脂脚内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(14.68MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
背もたれ
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19351136KC-RN50SKL BK背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ホワイト、クロス:ブラック樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351145KC-RN50SKL DG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ホワイト、クロス:ダークグレー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351161KC-RN50SKL WG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ホワイト、クロス:ウォームグレー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351170KC-RN50SKL LG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ホワイト、クロス:ライトグレー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351179KC-RN50SKL DB背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ホワイト、クロス:ネイビー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351188KC-RN50SKL UG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ホワイト、クロス:エバーグリーン樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351197KC-RN50SKL BL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ホワイト、クロス:セージブルー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351206KC-RN50SKL OL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ホワイト、クロス:オリーブ樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351215KC-RN50SKL YL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ホワイト、クロス:オーカーイエロー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351231KC-RN50SKL OR背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジ樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351240KC-RN00SKL BK背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ライトグレー、クロス:ブラック樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351249KC-RN00SKL DG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ライトグレー、クロス:ダークグレー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351258KC-RN00SKL WG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ライトグレー、クロス:ウォームグレー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351267KC-RN00SKL LG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ライトグレー、クロス:ライトグレー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351276KC-RN00SKL DB背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ライトグレー、クロス:ネイビー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351285KC-RN00SKL UG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ライトグレー、クロス:エバーグリーン樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351301KC-RN00SKL BL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ライトグレー、クロス:セージブルー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351310KC-RN00SKL OL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ライトグレー、クロス:オリーブ樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351319KC-RN00SKL YL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ライトグレー、クロス:オーカーイエロー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351328KC-RN00SKL OR背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ライトグレー、クロス:テラコッタオレンジ樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351337KC-RN60SKL BK背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ブラック、クロス:ブラック樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351346KC-RN60SKL DG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ブラック、クロス:ダークグレー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351355KC-RN60SKL WG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ブラック、クロス:ウォームグレー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351371KC-RN60SKL LG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ブラック、クロス:ライトグレー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351380KC-RN60SKL DB背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ブラック、クロス:ネイビー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351389KC-RN60SKL UG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ブラック、クロス:エバーグリーン樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351398KC-RN60SKL BL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ブラック、クロス:セージブルー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351407KC-RN60SKL OL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ブラック、クロス:オリーブ樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351416KC-RN60SKL YL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ブラック、クロス:オーカーイエロー樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351425KC-RN60SKL OR背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.6本体:ブラック、クロス:テラコッタオレンジ樹脂シェル932
59,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351441KC-RN52SKL BK背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ホワイト、クロス:ブラッククッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351450KC-RN52SKL DG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ホワイト、クロス:ダークグレークッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351459KC-RN52SKL WG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ホワイト、クロス:ウォームグレークッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351468KC-RN52SKL LG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ホワイト、クロス:ライトグレークッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351477KC-RN52SKL DB背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ホワイト、クロス:ネイビークッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351486KC-RN52SKL UG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ホワイト、クロス:エバーグリーンクッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351495KC-RN52SKL BL背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ホワイト、クロス:セージブルークッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351511KC-RN52SKL OL背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ホワイト、クロス:オリーブクッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351520KC-RN52SKL YL背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ホワイト、クロス:オーカーイエロークッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351529KC-RN52SKL OR背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジクッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351538KC-RN02SKL BK背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ライトグレー、クロス:ブラッククッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351547KC-RN02SKL DG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ライトグレー、クロス:ダークグレークッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351556KC-RN02SKL WG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ライトグレー、クロス:ウォームグレークッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351565KC-RN02SKL LG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ライトグレー、クロス:ライトグレークッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351581KC-RN02SKL DB背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ライトグレー、クロス:ネイビークッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351590KC-RN02SKL UG背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ライトグレー、クロス:エバーグリーンクッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351599KC-RN02SKL BL背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ライトグレー、クロス:セージブルークッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351608KC-RN02SKL OL背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ライトグレー、クロス:オリーブクッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351617KC-RN02SKL YL背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ライトグレー、クロス:オーカーイエロークッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351626KC-RN02SKL OR背:樹脂成型品、背クッション:ウレタンフォーム、布張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター12.8本体:ライトグレー、クロス:テラコッタオレンジクッション934
68,100
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする