気化熱クーラー 冷風機 MPR40

気化熱クーラー 冷風機 MPR40 - MEIHO(ワキタ)

殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。
外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)
水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。
エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。
エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。
リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。
風量は3段階に調整が可能です。
給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)

用途
工場や倉庫・屋外のイベントに。
熱中症対策に。
仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)トラスコ品番699-3719材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)1042奥行(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)41安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)75/80電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)16.4/15.7機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式(自動給水可能)冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6内容量1台
注意
※必ず清水を使用して下さい。
※数日間使用しない場合はタンク内の水を抜いて下さい。
※締め切った室内等での使用は湿度が上がり、十分な効果が得られません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19385165MPR40
オープン
99,800
109,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする