曜日別特売

オフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨ

リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構

材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)質量(kg)9.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19387141K16-B03CZ-B0T1KX1<背>ソフトベージュ<座>ソフトテラコッタ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387150K16-B03CZ-B0TE2X1<背>ライトグレー<座>ソフトテラコッタ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387159K16-B03CZ-B0TE6X1<背>ブラック<座>ソフトテラコッタ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387168K16-B03CZ-B1K1KX1<背>ソフトベージュ<座>ソフトベージュ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387177K16-B03CZ-B1KE2X1<背>ライトグレー<座>ソフトベージュ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387186K16-B03CZ-B1KE6X1<背>ブラック<座>ソフトベージュ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387195K16-B03CZ-B1S1KX1<背>ソフトベージュ<座>オリーブイエロー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387211K16-B03CZ-B1SE2X1<背>ライトグレー<座>オリーブイエロー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387220K16-B03CZ-B1SE6X1<背>ブラック<座>オリーブイエロー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387229K16-B03CZ-BAG1KX1<背>ソフトベージュ<座>パーシアンレッド
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387238K16-B03CZ-BAGE2X1<背>ライトグレー<座>パーシアンレッド
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387247K16-B03CZ-BAGE6X1<背>ブラック<座>パーシアンレッド
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387256K16-B03CZ-BE21KX1<背>ソフトベージュ<座>ライトグレー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387265K16-B03CZ-BE2E2X1<背>ライトグレー<座>ライトグレー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387281K16-B03CZ-BE2E6X1<背>ブラック<座>ライトグレー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387290K16-B03CZ-BE61KX1<背>ソフトベージュ<座>ブラック
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387299K16-B03CZ-BE6E2X1<背>ライトグレー<座>ブラック
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387308K16-B03CZ-BE6E6X1<背>ブラック<座>ブラック
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387317K16-B03CZ-BM61KX1<背>ソフトベージュ<座>ダークグレージュ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387326K16-B03CZ-BM6E2X1<背>ライトグレー<座>ダークグレージュ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387335K16-B03CZ-BM6E6X1<背>ブラック<座>ダークグレージュ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387351K16-B03CZ-BQ61KX1<背>ソフトベージュ<座>ディープグリーン
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387360K16-B03CZ-BQ6E2X1<背>ライトグレー<座>ディープグリーン
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387369K16-B03CZ-BQ6E6X1<背>ブラック<座>ディープグリーン
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387378K16-B03CZ-BR31KX1<背>ソフトベージュ<座>モンティコラブルー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387387K16-B03CZ-BR3E2X1<背>ライトグレー<座>モンティコラブルー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387396K16-B03CZ-BR3E6X1<背>ブラック<座>モンティコラブルー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387405K16-B03CZ-BT71KX1<背>ソフトベージュ<座>ネイビー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387421K16-B03CZ-BT7E2X1<背>ライトグレー<座>ネイビー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387430K16-B03CZ-BT7E6X1<背>ブラック<座>ネイビー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387439K16-B03CZ-BV31KX1<背>ソフトベージュ<座>グラスグリーン
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387448K16-B03CZ-BV3E2X1<背>ライトグレー<座>グラスグリーン
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387457K16-B03CZ-BV3E6X1<背>ブラック<座>グラスグリーン
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392750K16-W03CZ-W0T1KX1<背>ソフトベージュ<座>ソフトテラコッタ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392759K16-W03CZ-W0TE2X1<背>ライトグレー<座>ソフトテラコッタ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392768K16-W03CZ-W0TE6X1<背>ブラック<座>ソフトテラコッタ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392777K16-W03CZ-W1K1KX1<背>ソフトベージュ<座>ソフトベージュ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392786K16-W03CZ-W1KE2X1<背>ライトグレー<座>ソフトベージュ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392795K16-W03CZ-W1KE6X1<背>ブラック<座>ソフトベージュ
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392811K16-W03CZ-W1S1KX1<背>ソフトベージュ<座>オリーブイエロー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392820K16-W03CZ-W1SE2X1<背>ライトグレー<座>オリーブイエロー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392829K16-W03CZ-W1SE6X1<背>ブラック<座>オリーブイエロー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392838K16-W03CZ-WAG1KX1<背>ソフトベージュ<座>パーシアンレッド
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392847K16-W03CZ-WAGE2X1<背>ライトグレー<座>パーシアンレッド
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392856K16-W03CZ-WAGE6X1<背>ブラック<座>パーシアンレッド
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392865K16-W03CZ-WE21KX1<背>ソフトベージュ<座>ライトグレー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392881K16-W03CZ-WE2E2X1<背>ライトグレー<座>ライトグレー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392890K16-W03CZ-WE2E6X1<背>ブラック<座>ライトグレー
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392899K16-W03CZ-WE61KX1<背>ソフトベージュ<座>ブラック
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19392908K16-W03CZ-WE6E2X1<背>ライトグレー<座>ブラック
72,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする