曜日別特売

オフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨ

リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構

材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)<キャスター>ポリウレタン巻き質量(kg)9.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19387911K16-B23CU-B0T1KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387920K16-B23CU-B0TE2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387929K16-B23CU-B0TE6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387938K16-B23CU-B1K1KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387947K16-B23CU-B1KE2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387956K16-B23CU-B1KE6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387965K16-B23CU-B1S1KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387981K16-B23CU-B1SE2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387990K16-B23CU-B1SE6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19387999K16-B23CU-BAG1KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388008K16-B23CU-BAGE2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388017K16-B23CU-BAGE6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388026K16-B23CU-BE21KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388035K16-B23CU-BE2E2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388051K16-B23CU-BE2E6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388060K16-B23CU-BE61KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388069K16-B23CU-BE6E2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388078K16-B23CU-BE6E6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388087K16-B23CU-BM61KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388096K16-B23CU-BM6E2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388105K16-B23CU-BM6E6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388121K16-B23CU-BQ61KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388130K16-B23CU-BQ6E2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388139K16-B23CU-BQ6E6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388148K16-B23CU-BR31KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388157K16-B23CU-BR3E2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388166K16-B23CU-BR3E6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388175K16-B23CU-BT71KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388191K16-B23CU-BT7E2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388200K16-B23CU-BT7E6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388209K16-B23CU-BV31KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388218K16-B23CU-BV3E2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19388227K16-B23CU-BV3E6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393520K16-W23CU-W0T1KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393529K16-W23CU-W0TE2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393538K16-W23CU-W0TE6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393547K16-W23CU-W1K1KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393556K16-W23CU-W1KE2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393565K16-W23CU-W1KE6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393581K16-W23CU-W1S1KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393590K16-W23CU-W1SE2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393599K16-W23CU-W1SE6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393608K16-W23CU-WAG1KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393617K16-W23CU-WAGE2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393626K16-W23CU-WAGE6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393635K16-W23CU-WE21KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393651K16-W23CU-WE2E2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393660K16-W23CU-WE2E6X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393669K16-W23CU-WE61KX1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19393678K16-W23CU-WE6E2X1
78,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする