曜日別特売

オフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) - コクヨ

リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構

材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)、ブナ材、ポリウレタン塗装質量(kg)9.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全198種類を絞り込む
198種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19389451K16-D03CZ-Z0T1KX1<背>ソフトベージュ<座>ソフトテラコッタ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389460K16-D03CZ-Z0TE2X1<背>ライトグレー<座>ソフトテラコッタ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389469K16-D03CZ-Z0TE6X1<背>ブラック<座>ソフトテラコッタ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389478K16-D03CZ-Z1K1KX1<背>ソフトベージュ<座>ソフトベージュ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389487K16-D03CZ-Z1KE2X1<背>ライトグレー<座>ソフトベージュ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389496K16-D03CZ-Z1KE6X1<背>ブラック<座>ソフトベージュ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389505K16-D03CZ-Z1S1KX1<背>ソフトベージュ<座>オリーブイエロー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389521K16-D03CZ-Z1SE2X1<背>ライトグレー<座>オリーブイエロー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389530K16-D03CZ-Z1SE6X1<背>ブラック<座>オリーブイエロー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389539K16-D03CZ-ZAG1KX1<背>ソフトベージュ<座>パーシアンレッド
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389548K16-D03CZ-ZAGE2X1<背>ライトグレー<座>パーシアンレッド
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389557K16-D03CZ-ZAGE6X1<背>ブラック<座>パーシアンレッド
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389566K16-D03CZ-ZE21KX1<背>ソフトベージュ<座>ライトグレー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389575K16-D03CZ-ZE2E2X1<背>ライトグレー<座>ライトグレー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389591K16-D03CZ-ZE2E6X1<背>ブラック<座>ライトグレー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389600K16-D03CZ-ZE61KX1<背>ソフトベージュ<座>ブラック
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389609K16-D03CZ-ZE6E2X1<背>ライトグレー<座>ブラック
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389618K16-D03CZ-ZE6E6X1<背>ブラック<座>ブラック
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389627K16-D03CZ-ZM61KX1<背>ソフトベージュ<座>ダークグレージュ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389636K16-D03CZ-ZM6E2X1<背>ライトグレー<座>ダークグレージュ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389645K16-D03CZ-ZM6E6X1<背>ブラック<座>ダークグレージュ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389661K16-D03CZ-ZQ61KX1<背>ソフトベージュ<座>ディープグリーン
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389670K16-D03CZ-ZQ6E2X1<背>ライトグレー<座>ディープグリーン
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389679K16-D03CZ-ZQ6E6X1<背>ブラック<座>ディープグリーン
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389688K16-D03CZ-ZR31KX1<背>ソフトベージュ<座>モンティコラブルー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389697K16-D03CZ-ZR3E2X1<背>ライトグレー<座>モンティコラブルー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389706K16-D03CZ-ZR3E6X1<背>ブラック<座>モンティコラブルー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389715K16-D03CZ-ZT71KX1<背>ソフトベージュ<座>ネイビー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389731K16-D03CZ-ZT7E2X1<背>ライトグレー<座>ネイビー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389740K16-D03CZ-ZT7E6X1<背>ブラック<座>ネイビー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389749K16-D03CZ-ZV31KX1<背>ソフトベージュ<座>グラスグリーン
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389758K16-D03CZ-ZV3E2X1<背>ライトグレー<座>グラスグリーン
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389767K16-D03CZ-ZV3E6X1<背>ブラック<座>グラスグリーン
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19389995K16-R03CZ-Z0T1KX1<背>ソフトベージュ<座>ソフトテラコッタ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390011K16-R03CZ-Z0TE2X1<背>ライトグレー<座>ソフトテラコッタ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390020K16-R03CZ-Z0TE6X1<背>ブラック<座>ソフトテラコッタ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390029K16-R03CZ-Z1K1KX1<背>ソフトベージュ<座>ソフトベージュ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390038K16-R03CZ-Z1KE2X1<背>ライトグレー<座>ソフトベージュ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390047K16-R03CZ-Z1KE6X1<背>ブラック<座>ソフトベージュ
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390056K16-R03CZ-Z1S1KX1<背>ソフトベージュ<座>オリーブイエロー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390065K16-R03CZ-Z1SE2X1<背>ライトグレー<座>オリーブイエロー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390081K16-R03CZ-Z1SE6X1<背>ブラック<座>オリーブイエロー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390090K16-R03CZ-ZAG1KX1<背>ソフトベージュ<座>パーシアンレッド
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390099K16-R03CZ-ZAGE2X1<背>ライトグレー<座>パーシアンレッド
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390108K16-R03CZ-ZAGE6X1<背>ブラック<座>パーシアンレッド
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390117K16-R03CZ-ZE21KX1<背>ソフトベージュ<座>ライトグレー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390126K16-R03CZ-ZE2E2X1<背>ライトグレー<座>ライトグレー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390135K16-R03CZ-ZE2E6X1<背>ブラック<座>ライトグレー
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390151K16-R03CZ-ZE61KX1<背>ソフトベージュ<座>ブラック
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19390160K16-R03CZ-ZE6E2X1<背>ライトグレー<座>ブラック
96,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする