曜日別特売

AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応フィルタドレン排出口エア:ドレンコック付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし内容量1個
全592種類を絞り込む
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
592種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50727017AC20A-F02CE3-C-D0.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727026AC20A-F02CE3-CZA-D0.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727035AC20A-F02CE3-CR-D0.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727051AC20A-F02CE3-CRZA-D0.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727060AC20A-F02CE3-CN-D0.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727069AC20A-F02CE3-CNZA-D0.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727078AC20A-F02CE3-CNR-D0.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727087AC20A-F02CE3-CNRZA-D0.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,070
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727096AC20A-F02CE3-3C-D0.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727105AC20A-F02CE3-3CZA-D0.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727121AC20A-F02CE3-3CR-D0.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727130AC20A-F02CE3-3CRZA-D0.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727139AC20A-F02CE3-3CN-D0.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727148AC20A-F02CE3-3CNZA-D0.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727157AC20A-F02CE3-3CNR-D0.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727166AC20A-F02CE3-3CNRZA-D0.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727175AC20A-F02CE3-6C-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727191AC20A-F02CE3-6CZA-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727200AC20A-F02CE3-6CR-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727209AC20A-F02CE3-6CRZA-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727218AC20A-F02CE3-6CN-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727227AC20A-F02CE3-6CNZA-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727236AC20A-F02CE3-6CNR-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727245AC20A-F02CE3-6CNRZA-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
21,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727261AC20A-F02CE3-36C-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727270AC20A-F02CE3-36CZA-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727279AC20A-F02CE3-36CR-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727288AC20A-F02CE3-36CRZA-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727297AC20A-F02CE3-36CN-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727306AC20A-F02CE3-36CNZA-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727315AC20A-F02CE3-36CNR-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727331AC20A-F02CE3-36CNRZA-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727340AC20A-F02CE3-1-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
19,970
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727349AC20A-F02CE3-1ZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
19,970
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727358AC20A-F02CE3-1R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
19,970
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727367AC20A-F02CE3-1RZA-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
19,970
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727376AC20A-F02CE3-1N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
19,970
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727385AC20A-F02CE3-1NZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
19,970
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727401AC20A-F02CE3-1NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
19,970
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727410AC20A-F02CE3-1NRZA-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
19,970
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727419AC20A-F02CE3-13-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
20,080
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727428AC20A-F02CE3-13ZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
20,080
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727437AC20A-F02CE3-13R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
20,080
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727446AC20A-F02CE3-13RZA-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
20,080
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727455AC20A-F02CE3-13N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
20,080
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727471AC20A-F02CE3-13NZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
20,080
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727480AC20A-F02CE3-13NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
20,080
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727489AC20A-F02CE3-13NRZA-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
20,080
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727498AC20A-F02CE3-12-D0.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50727507AC20A-F02CE3-12ZA-D0.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする