曜日別特売
AC20A-F02CE3-36CNRZA-D AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 50727331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC20A-F02CE3-36CNRZA-D AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 50727331
AC20A-F02CE3-36CNRZA-D AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 50727331

AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータAC20A-F02CE3-36CNRZA-D

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は圧力計・流れ方向・設定圧力など592種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力計
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
流れ方向
右→左
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
注文コード
50727331
品番
AC20A-F02CE3-36CNRZA-D
参考基準価格(税別)¥21,510販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
右→左
ケース
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
ルブリケータ油排出口
ルブリケータにドレンコック付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルタドレン排出口
エア:ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
排気機構
ノンリリーフタイプ
表記
デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする