3.6V電池パック

3.6V電池パック - Panasonic(パナソニック)3.6V電池パック - Panasonic(パナソニック)3.6V電池パック - Panasonic(パナソニック)3.6V電池パック - Panasonic(パナソニック)3.6V電池パック - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
電圧(V)3.6バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)実用充電:20分、フル充電:約35分RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21内容量1個
取扱説明書:(1.17MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19405395EZ8L0319FA
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 電気工事
建設業・工事業

今までのものよりも容量が大きかなったので作業中に電池が切れるということがなく充電頻度も減り効率が上がったように感じる。

1が参考にしています
2025-12-10
用途: 配線作業
株式会社 エムアンドエイチ医療・福祉・介護関連業

結構使い込んだ電動ドライバーですが、充電池が使えなくなり、新品充電池が廃版になり処分しようと思っていましたが、容量アップの新製品を見つけたので購入しました。以前より作業時間が長くなり、効率が上がりました。

2025-12-09
用途: 配線作業
医療・福祉・介護関連業

ちょっと古いドラーバーなので充電不可になりましたが、
新しい充電バッテリーを見つけて購入しました。
流石純正品です。容量アップで作業効率が上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする