扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア

扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア - TOPLAND扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア - TOPLAND扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア - TOPLAND扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア - TOPLAND扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア - TOPLAND扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア - TOPLAND扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア - TOPLAND扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア - TOPLAND

乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機

用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂角度調節上下90°内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
電源
消費電力(W)(50/60Hz)
羽根(Φmm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
質量(g)
タイマー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19421188SF-DF39 BK羽根12cm(4枚羽根)コンセント電源(AC100~240V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.8A)、乾電池(単1形×4本使用)※別売最小約0.5~最大5羽根120(4枚羽根)18×7.5×25400OFFタイマー設定:1・3・5時間(未設定の場合は連続稼働)
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
19421197SF-DFC39 BK羽根18cm(5枚羽根)リチウムイオン内蔵電池(5000mAh)、家庭用コンセント(AC100~240V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/2A)最大約13羽根180(5枚羽根)23.9×6.4×31664OFFタイマー設定:1・3・5時間(未設定の場合は10時間で自動停止)
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする