ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる
ミスト機能搭載のハンディファン
卓上でも使用できる自立用スタンド付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策その他【ミスト】50~100mL(2段階)付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)225電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh入力USB-C (5V/1A)風量3段階(弱・中・強)充電時間約3時間ファン径(cm)9(5枚羽根)バッテリー容量(Ah)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×4.8×24稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用)水タンク容量(mL)50内容量1台