曜日別特売

ミニハンディファン ミニマム

ミニハンディファン ミニマム - TOPLANDミニハンディファン ミニマム - TOPLANDミニハンディファン ミニマム - TOPLANDミニハンディファン ミニマム - TOPLANDミニハンディファン ミニマム - TOPLANDミニハンディファン ミニマム - TOPLANDミニハンディファン ミニマム - TOPLANDミニハンディファン ミニマム - TOPLAND

デジタル表示機能搭載の小型ハンディファン
バッテリー残量表示機能を搭載
自立スタンド機能をもつカラビナ付き

用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 ミニファン ハンディファン パワフル 自立 デジタル表示 カラビナ付き USB-C シンプル付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)115電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh入力USB-C(5V/1A)風量3段階(弱・中・強)充電時間約3時間ファン径(cm)4.5(7枚羽根)バッテリー容量(Ah)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×5.2×15.7稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】7時間【中】3.5時間【強】2時間 (※内蔵電池使用時)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19423751SF-HF25DGダークグレー
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423760SF-HF25LGライトグレー
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423769SF-HF25KKカーキ
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする