曜日別特売

【QUICK 簡易版】ポールタイプ

【QUICK 簡易版】ポールタイプ - トレード【QUICK 簡易版】ポールタイプ - トレード【QUICK 簡易版】ポールタイプ - トレード【QUICK 簡易版】ポールタイプ - トレード【QUICK 簡易版】ポールタイプ - トレード

充電スポットを遠くからでも分かりやすく案内。CHARGING POINTを遠くからでもしっかり認識させるための標識型ポールです。設置場所に合わせて2種類のサイズ・片面仕様、両面仕様からお選び頂けます。表示面を貼り付けした半完成品でお送り致しますので、到着後スムーズに設置をして頂けます。

用途EV車の充電スポット表示に。表示内容QUICK支柱径(Φmm)60.5内容量1式(1式)
注意
※本商品をご注文いただく際は東京電力様への申請が必須となります。手順をご確認いただき、ご注文のお手続きへお進みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
印刷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19421818113201【埋込】500【板面】450×450450×1800片面
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19421949113202【埋込】500【板面】450×450450×1800両面
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19422080113203【埋込】500【板面】600×600600×1800片面
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19422211113204【埋込】500【板面】600×600600×1800両面
オープン
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする