パール金属
クックプラス 強化ガラス蓋
ガラス製なので蓋をしていても料理の途中経過を確認する事ができます。フライパン料理で少しだけ蒸す・煮るの作業時にもお使いいただけます。
材質
強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対応
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19433061
HC-255
218
14cm用
150×55
¥
800
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19433070
HC-256
266
16cm用
170×55
¥
900
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19433079
HC-257
327
18cm用
190×55
¥
1,000
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19433088
HC-262
711
28cm用
250×65
¥
1,500
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください