曜日別特売

特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり

特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり - VIBRA(新光電子)

精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)
赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)
暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示
パネル角度は無段階で調整が可能
乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)

電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約22表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全6種類を絞り込む
ひょう量(kg)
目量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19432905GZⅢ-BR33KA(Max)331、実目量:0.1
570,000
519,800
571,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19432921GZⅢ-BR62KA(Max)621
570,000
519,800
571,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19432930GZⅢ-BR33KA 出荷時校正証明書付(Max)331、実目量:0.1
585,000
529,800
582,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19432939GZⅢ-BR62KA 出荷時校正証明書付(Max)621
585,000
529,800
582,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19432948GZⅢ-BR33KA 出荷時JCSS校正証明書付(Max)331、実目量:0.1
605,000
549,800
604,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19432957GZⅢ-BR62KA 出荷時JCSS校正証明書付(Max)621
625,000
569,800
626,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする