ラックマウントキット

ラックマウントキット - ATEN

2X-044Gは、プレゼンテーションマトリックススイッチまたはラックKVMスイッチをテーブルの下に取り付けできるマウントキットです。

付属品六角頭ネジ×6、セルフタッピングネジ×6互換性オーディオ | 業務用A/V:AP106 60WモノラルHi-Zパワーアンプ、コントロールシステム:VK1200 コントロールボックス Gen.2(コンパクトタイプ)、プレゼンテーションスイッチ:VP1420 4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p対応)、VP1421 4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p、スケーリング、DSP、HDBaseT-Lite対応)、VP2120 プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(クワッドビュー、マルチストリーミング対応)、VP1920 9入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K対応)、VP2730 7入力3出力プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(スケーラー/オーディオミキサー内蔵、ストリーミング/HDBaseT対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194310152X-044G
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする