3歳半頃から12歳頃まで長く使えるジュニアシート
joieの中でもワンランク上のシグネチャーシリーズ
使用対象:身長100cm~150cmまで
新安全基準R129対応
ヘッドレストは10段階で高さ調節が可能
座面の奥行は3段階で調整可能
軽量5.4kgで乗せ替えも楽
上質な生地とレザー調のパインピングをあしらう高級感のあるデザイン
ISOFIX固定
シートベルト装着用のガイド付き
衝撃吸収に優れたトリプロテクトヘッドレスト
側面の衝撃から守るサイドインパクトシールドを装備
シートカバーは取り外して洗濯可能