扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り

扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り - シャープ扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り - シャープ扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り - シャープ扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り - シャープ扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り - シャープ扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り - シャープ扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り - シャープ扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り - シャープ

DCモーターで静音・低消費電力。サーキュレーターとしても活躍
合計14枚相当の羽根が、なめらかでムラの少ない風を届けます
タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)、首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)、チャイルドロック機能付き
おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます
衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。

用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ適合プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です質量(kg)4.2ホワイトコード長さ(m)電源:約1.8消費電力(W)(50/60Hz)21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし機能風量切替:8段階(リズム風あり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19446510PJ-S3DS-W
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする