愛情介護
821697スナップ釦ポロシャツ
用途
機能満載の定番ポロシャツ。スナップボタンタイプ。
素材
綿70%・ポリエステル25%・ポリウレタン5%、衿部分:ポリエステル100%、袖リブ部分:ポリエステル95%・ポリウレタン5%
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19445837
821697-01
ベージュ
M~L
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
19445846
821697-03
ベージュ
LL
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
19445855
821697-05
ベージュ
3L
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
19445871
821697-11
コン
M~L
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
19445880
821697-13
コン
LL
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
19445889
821697-15
コン
3L
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
19445898
821697-21
ローズ
M~L
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
19445907
821697-23
ローズ
LL
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
19445916
821697-25
ローズ
3L
¥
3,580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください