工場扇 産業用送風機

工場扇 産業用送風機 - ナカトミ工場扇 産業用送風機 - ナカトミ工場扇 産業用送風機 - ナカトミ工場扇 産業用送風機 - ナカトミ工場扇 産業用送風機 - ナカトミ工場扇 産業用送風機 - ナカトミ工場扇 産業用送風機 - ナカトミ工場扇 産業用送風機 - ナカトミ

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます
持ち運びに便利な取っ手付き
電源コードが収納できるコードフック付き
床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます
開放型モーター

用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気ブラック電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格電流(A)
騒音値(dB)
最大風速(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19446485WTF-302.9(強)42/45(強)0.42/0.45(強)60/64(強)150/180
オープン
6,980
7,678(税込)
当日出荷
19446501WTF-454.9(強)105/113(強)1.17/1.18(強)66/69(強)225/245
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19446501WTF-4519446485WTF-30WTF-45 工場扇 産業用送風機 ナカトミ 19446485工場扇 産業用送風機ナカトミ1台
6,980
税込7,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする