アルミ製らくらく立ち上がり手すり2個組 日本製
膝や腰の負担を助け、楽に立ち上がれます。
3段階の高さのバーでつかまり立ちをサポートします。
ハの字型の脚で安定感があります。
アルミ製なので丈夫で軽く(約1.6kg)、持ち運びもラクラクです。
手すりは握りやすいクッション性のある素材。
ベッドサイドに、居間に、玄関に、椅子からの立ち上がりに、トイレに。あらゆるシーンで活躍します。
組立不要完成品※手すりには、突然の停電や夜間も安心な蛍光テープ付き。蛍光テープは、取扱説明書と同梱しています。
材質本体:アルミ、手すりクッション:EVA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×39×80.5
質量(kg/個)1.5
耐荷重(kg/個)100
内容量1セット(2個)