液晶保護フィルム Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 2025年版 14インチ 左右からの覗き見防止

液晶保護フィルム Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 2025年版 14インチ 左右からの覗き見防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 2025年版 14インチ 左右からの覗き見防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 2025年版 14インチ 左右からの覗き見防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 2025年版 14インチ 左右からの覗き見防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 2025年版 14インチ 左右からの覗き見防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 2025年版 14インチ 左右からの覗き見防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 2025年版 14インチ 左右からの覗き見防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 2025年版 14インチ 左右からの覗き見防止 メディアフューチャー

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
タッチパネル・ペン入力に対応しています。

付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1 適合機種Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 2025年版 取付方式シリコン吸着 解像度1920×1200 対応インチサイズ14インチ 特性のぞき見防止180度 内容量1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19453126 pvt-180-k0001670513
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする