スポットエアコン(暖房増強型)

スポットエアコン(暖房増強型) 日本ピーマック スポットエアコン(暖房増強型) 日本ピーマック

ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要
吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現
夏季以外季節の変わり目にも活躍

用途対人用冷暖房機 付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 性能【冷房】4.0Kw(吹出温度設定25℃以下)/【暖房】2.7Kw(吹出温度設定51℃) 質量(kg)76 電源【K】単相200V【M】三相200V 温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】40~51℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642 接続端子(M4) 風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:4・弱:3(吹出温度を確保する為に、風量をコントロールする場合があります)/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10 消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】1.24 使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB0~22℃、RH30~70%(ただし乾球温度によって運転できるRHが変わります) 組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5 RoHS指令(10物質対応)対応 冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80 内容量1台
注意
※★吹出し設定温度は吸込み温・湿度条件により到達しない場合があります。
※運転可能範囲を確認ください。(運転可能範囲外では運転できません)
※屋内専用製品
※粉じん並びに油分(切削油含む)の発生する場所で使用しないでください。
※接地引掛けキャップの取付が必要です。(電気工事)
※第一種特定製品のため、フロン排出抑制法対象機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19537309 ASC40BA M HE
737,000
439,800
483,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19537300 ASC40BA K HE
737,000
449,800
494,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする